Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist, 20 m, Ø 5,2 mm, im Gestell, gelb

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist, 20 m, Ø 5,2 mm, im Gestell, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100524

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579011266

Sonepar Artikelnummer

120357622

Hersteller Artikelnummer

100524

Hersteller Typ

KATI TWIST EG 5,2mm, 20M 102550

Hersteller Artikel Nr.:

100524

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

5.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

5.2 mm

Länge:

20 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

2.800 kg

Einziehgerät, Kati-Twist, 20 m, Ø 5,2 mm, im Gestell, gelb