Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm, im Gestell, rot

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm, im Gestell, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100521

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579011259

Sonepar Artikelnummer

120357621

Hersteller Artikelnummer

100521

Hersteller Typ

KATI TWIST EG 4,5mm, 25M 102541

Hersteller Artikel Nr.:

100521

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Länge:

25 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

2.800 kg

Einziehgerät, Kati-Twist, 25 m, Ø 4,5 mm, im Gestell, rot