DIETZEL - Einziehgerät, Kati-Twist, 40 m, Ø 6,0 mm, im Gestell, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100523
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011280
Sonepar Artikelnummer
120357624
Hersteller Artikelnummer
100523
Hersteller Typ
KATI TWIST EG 6,0mm, 40M 102560
Hersteller Artikel Nr.:
100523
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Länge:
40 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
3.100 kg


