DIETZEL - Einziehhilfe, Kati-Grip, bis # 6,0 mm Kabel/Glasfaserstäben (VE=3 Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106346
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84791000
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036122
Sonepar Artikelnummer
120801186
Hersteller Artikelnummer
106346
Hersteller Typ
KAT-GRIP-PD (1SK=3ST) 101365
Hersteller Artikel Nr.:
106346
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.180 kg
Einziehhilfe Kati-Grip bis , 6,0mm für Kabel und Glasfaserstäbe VE 3 Stück. Flexible Sonde mit Magnetkern für sichere Führung. Für verschiedene Rohrdurchmesser adaptierbar. Einfache Handhabung ohne spezielle Ausbildung.


