Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Elektrospillwinde 608x376x400mm, Zugkraft: 4.0/8.0kN, Geschwindigkeit: 8/4m/min

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Elektrospillwinde 608x376x400mm, Zugkraft: 4.0/8.0kN, Geschwindigkeit: 8/4m/min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096528

  • Ausführung - Draht-/Seilwinde

  • Antriebsart - elektrisch

  • Zugleistung - 8 kN

  • Mit Spillkopf - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579965286

Sonepar Artikelnummer

120496007

Hersteller Artikelnummer

096528

Hersteller Typ

KSW-E 800

Hersteller Artikel Nr.:

096528

Ausführung:

Draht-/Seilwinde

Antriebsart:

elektrisch

Zugleistung:

8 kN

Mit Spillkopf:

Ja

Geeignet für:

Draht

Nennspannung:

230 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84253100

Gewicht:

39.000 kg

Elektrospillwinde 608x376x400 mm, Zugkraft: 4/8 kN, Geschwindigkeit: 8/4 m/min., Leistung 1,10 kW