DIETZEL - Endstück, 16x16 mm, für MIK/MIKA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004977
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Ausführung - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579049771
Sonepar Artikelnummer
120045054
Hersteller Artikelnummer
004977
Hersteller Typ
SE 16/16 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004977
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.002 kg


