DIETZEL - Endstück, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036073
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360739
Sonepar Artikelnummer
120497972
Hersteller Artikelnummer
036073
Hersteller Typ
QE 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036073
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.039 kg


