DIETZEL - Endstück, 50x50 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019308
Breite - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Ausführung - symmetrisch
Befestigungsart - aufrastbar
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579193085
Sonepar Artikelnummer
120070308
Hersteller Artikelnummer
019308
Hersteller Typ
ME 50/50 WS
Hersteller Artikel Nr.:
019308
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.013 kg


