Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Endtülle, Ø 32 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Endtülle, Ø 32 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035462

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579354622

Sonepar Artikelnummer

120050473

Hersteller Artikelnummer

035462

Hersteller Typ

ALE 32 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035462

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.008 kg

Endtülle, Ø 32 mm, Aluminium, DIETZEL