Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Endtülle, Ø 40 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Endtülle, Ø 40 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035463

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579354639

Sonepar Artikelnummer

120050474

Hersteller Artikelnummer

035463

Hersteller Typ

ALE 40 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035463

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.011 kg

Endtülle, Ø 40 mm, Aluminium, DIETZEL