DIETZEL - Endverteiler, MO-EV-M 032/62100/02/C/E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086889
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 22 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497831
Hersteller Artikelnummer
086889
Hersteller Typ
MO-EV-M 032/62100/02/C/E
Hersteller Artikel Nr.:
086889
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
2
Breite:
54 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
30.000 kg


