DIETZEL - Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086894
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 44 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497834
Hersteller Artikelnummer
086894
Hersteller Typ
MO-EV-M 063/61210/02
Hersteller Artikel Nr.:
086894
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
44 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Breite:
61 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
49.000 kg


