DIETZEL - Endverteiler, MO-EV-M 100/63310/12/All/Ü

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086906
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 100 A
Anschlussleistung - 86 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497844
Hersteller Artikelnummer
086906
Hersteller Typ
MO-EV-M 100/63310/12/All/Ü
Hersteller Artikel Nr.:
086906
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Anschlussleistung:
86 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
3
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Breite:
71 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
68.000 kg


