DIETZEL - Endverteiler, MO-EV-M 160/62220/04

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086907
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 160 A
Anschlussleistung - 111 kVA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120497845
Hersteller Artikelnummer
086907
Hersteller Typ
MO-EV-M 160/62220/04
Hersteller Artikel Nr.:
086907
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
111 kVA
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Hauptschalter:
NH00
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Breite:
71 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
67.000 kg


