Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erderspitze, Ø 25 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erderspitze, Ø 25 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063996

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Erderdurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579639965

Sonepar Artikelnummer

120024070

Hersteller Artikelnummer

063996

Hersteller Typ

ESP25FV

Hersteller Artikel Nr.:

063996

Ausführung:

Schlagspitze

Erderdurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Ausführung Aufnahmeschaft:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.068 kg

Erderspitze, Ø 25 mm, feuerverzinkt, DIETZEL