Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 100 mm, 270x220x200 mm, Kunststoff

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 100 mm, 270x220x200 mm, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 002560

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 1.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579000291

Sonepar Artikelnummer

120495923

Hersteller Artikelnummer

002560

Hersteller Typ

EKR Kunststoff 105062

Hersteller Artikel Nr.:

002560

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

1.700 kg

Erdkabelrolle, Ø 100 mm, 270x220x200 mm, Kunststoff, DIETZEL