Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 140 mm, 300x210x260 mm, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 140 mm, 300x210x260 mm, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020527

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 4.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579205276

Sonepar Artikelnummer

120098595

Hersteller Artikelnummer

020527

Hersteller Typ

EKR Alu 105060

Hersteller Artikel Nr.:

020527

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

4.100 kg

Erdkabelrolle, Ø 140 mm, 300x210x260 mm, Aluminium, DIETZEL