Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 160 mm, 300x240x250 mm, Stahl

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdkabelrolle, Ø 160 mm, 300x240x250 mm, Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 083028

  • Werkstoff - Stahl

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269050

  • Gewicht - 3.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579830287

Sonepar Artikelnummer

120183952

Hersteller Artikelnummer

083028

Hersteller Typ

EKR STAHL

Hersteller Artikel Nr.:

083028

Werkstoff:

Stahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

3.600 kg

Erdkabelrolle, Ø 160 mm, 300x240x250 mm, Stahl, DIETZEL