Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdspieß, 750 mm, Ø 16 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdspieß, 750 mm, Ø 16 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 006497

  • Ausführung - mit Rundleiterfahne

  • Durchmesser - 16 mm

  • Länge - 750 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579064972

Sonepar Artikelnummer

120023849

Hersteller Artikelnummer

006497

Hersteller Typ

ESP750FV

Hersteller Artikel Nr.:

006497

Ausführung:

mit Rundleiterfahne

Durchmesser:

16 mm

Länge:

750 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

sonstige

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

1.120 kg

Erdspieß, 750 mm, Ø 16 mm, feuerverzinkt, DIETZEL