Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdungsbandeisen, 30x3,5 mm, Niro V4A, 1kg=1,20 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdungsbandeisen, 30x3,5 mm, Niro V4A, 1kg=1,20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064481

  • Breite - 30 mm

  • Stärke - 3.5 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579644815

Sonepar Artikelnummer

120496335

Hersteller Artikelnummer

064481

Hersteller Typ

EBE30x3,5V4A

Hersteller Artikel Nr.:

064481

Breite:

30 mm

Stärke:

3.5 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

72202021

Gewicht:

1.000 kg

Erdungsbandeisen, 30x3,5 mm, V4A, Ring 50 kg