DIETZEL - Erdungsbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006845
Breite - 30 mm
Stärke - 3 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579068451
Sonepar Artikelnummer
121129273
Hersteller Artikelnummer
006845
Hersteller Typ
EBE30X3FV
Hersteller Artikel Nr.:
006845
Breite:
30 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
1.000 kg
Erdungsbandeisen, 30x3 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg/70 m


