DIETZEL - Erdungsbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006849
Breite - 40 mm
Stärke - 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Kilogramm
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579068499
Sonepar Artikelnummer
121129274
Hersteller Artikelnummer
006849
Hersteller Typ
EBE40X4FV
Hersteller Artikel Nr.:
006849
Breite:
40 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
1.000 kg
Erdungsbandeisen, 40x4 mm, feuerverzinkt, Ring 50 kg/40 m


