Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdungsbandeisen, 40x4 mm, Niro V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdungsbandeisen, 40x4 mm, Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061102

  • Breite - 40 mm

  • Stärke - 4 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579024532

Sonepar Artikelnummer

120498486

Hersteller Artikelnummer

061102

Hersteller Typ

EBE40x4V4A

Hersteller Artikel Nr.:

061102

Breite:

40 mm

Stärke:

4 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72202021

Gewicht:

1.000 kg

Erdungsbandeisen, 40x4 mm, V4A, Ring 50 kg