Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 1 1/2'', 16 mm², galvanisch verzinnt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 1 1/2'', 16 mm², galvanisch verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064487

  • Klemm-/Spannbereich - 0.125 .. 1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/8 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579644877

Sonepar Artikelnummer

120042649

Hersteller Artikelnummer

064487

Hersteller Typ

EBRS1/8-1 1/2''16mm2

Hersteller Artikel Nr.:

064487

Klemm-/Spannbereich:

0.125 .. 1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.045 kg

Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 1 1/2'', 2,5-16 mm², l= 209 mm, Spannband: V2A, Spannteil: Stahl, Trägerteil: verzinkt, chromatiert