DIETZEL - Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 4'', 16 mm², galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064488
Klemm-/Spannbereich - 0.125 .. 4 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/8 Zoll
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9002579644884
Sonepar Artikelnummer
120042652
Hersteller Artikelnummer
064488
Hersteller Typ
EBRS1/8-4''16mm2
Hersteller Artikel Nr.:
064488
Klemm-/Spannbereich:
0.125 .. 4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/8 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
4 Zoll
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.056 kg


