Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 4'', 16 mm², Niro

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 4'', 16 mm², Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064591

  • Klemm-/Spannbereich - 0.125 .. 4 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1/8 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579645911

Sonepar Artikelnummer

120042653

Hersteller Artikelnummer

064591

Hersteller Typ

EBRS1/8-4''V2A16mm2

Hersteller Artikel Nr.:

064591

Klemm-/Spannbereich:

0.125 .. 4 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Zweimetallverbinder:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.055 kg

Erdungsbandrohrschelle, 1/8 - 4'', 2,5-16 mm², l= 428mm, V2A