DIETZEL - Erdungsgitter, 1000x1000 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006040
Breite - 1000 mm
Stärke - 2 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579060400
Sonepar Artikelnummer
120194879
Hersteller Artikelnummer
006040
Hersteller Typ
EG1000X1000FV
Hersteller Artikel Nr.:
006040
Breite:
1000 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
5.910 kg
Erdungsgitter, 1000x1000 mm, feuerverzinkt, DIETZEL


