DIETZEL - Erdungspol,Anschlussgewinde M12 200mm,Kontaktplatte Ø80mm,feuerverzinkt/Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063987
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsblock
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579639873
Sonepar Artikelnummer
120498365
Hersteller Artikelnummer
063987
Hersteller Typ
EP/IGM10/M12V4A
Hersteller Artikel Nr.:
063987
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdungsblock
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.301 kg


