DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1 1/4'', M6 Schraube, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064521
Klemm-/Spannbereich - 1.25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579645218
Sonepar Artikelnummer
120042670
Hersteller Artikelnummer
064521
Hersteller Typ
ERS/M6 1 1/4'' gv
Hersteller Artikel Nr.:
064521
Klemm-/Spannbereich:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.100 kg


