DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1/2'', M6 Schraube, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064476
Klemm-/Spannbereich - 0.5 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644761
Sonepar Artikelnummer
120042658
Hersteller Artikelnummer
064476
Hersteller Typ
ERS/M6 1/2'' CU
Hersteller Artikel Nr.:
064476
Klemm-/Spannbereich:
0.5 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.063 kg


