DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1/4'', M5 Schraube, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076962
Klemm-/Spannbereich - 0.25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579769624
Sonepar Artikelnummer
120194619
Hersteller Artikelnummer
076962
Hersteller Typ
ERS/M5 1/4'' GV
Hersteller Artikel Nr.:
076962
Klemm-/Spannbereich:
0.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.060 kg


