DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1/8'', M5 Schraube, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064473
Klemm-/Spannbereich - 0.125 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644730
Sonepar Artikelnummer
120042660
Hersteller Artikelnummer
064473
Hersteller Typ
ERS/M5 1/8'' CU
Hersteller Artikel Nr.:
064473
Klemm-/Spannbereich:
0.125 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.040 kg


