DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064520
Klemm-/Spannbereich - 1 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579645201
Sonepar Artikelnummer
120042663
Hersteller Artikelnummer
064520
Hersteller Typ
ERS/M6 1'' GV
Hersteller Artikel Nr.:
064520
Klemm-/Spannbereich:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.100 kg


