DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 1'', M6 Schraube, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064478
Klemm-/Spannbereich - 1 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644785
Sonepar Artikelnummer
120042662
Hersteller Artikelnummer
064478
Hersteller Typ
ERS/M6 1'' CU
Hersteller Artikel Nr.:
064478
Klemm-/Spannbereich:
1 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.112 kg


