DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 2 1/2'', M6 Schraube, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064524
Klemm-/Spannbereich - 2.5 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579645249
Sonepar Artikelnummer
120042666
Hersteller Artikelnummer
064524
Hersteller Typ
ERS/M6 2 1/2'' gv
Hersteller Artikel Nr.:
064524
Klemm-/Spannbereich:
2.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.100 kg


