DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 3/8'', M5 Schraube, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 064474
Klemm-/Spannbereich - 0.375 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579644747
Sonepar Artikelnummer
120042661
Hersteller Artikelnummer
064474
Hersteller Typ
ERS/M5 3/8'' CU
Hersteller Artikel Nr.:
064474
Klemm-/Spannbereich:
0.375 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.065 kg


