DIETZEL - Erdungsrohrschelle, 3/8'', M6 Schraube, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 076963
Klemm-/Spannbereich - 0.375 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 8 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579769631
Sonepar Artikelnummer
120194621
Hersteller Artikelnummer
076963
Hersteller Typ
ERS/M6 3/8'' GV
Hersteller Artikel Nr.:
076963
Klemm-/Spannbereich:
0.375 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch verzinnt
Querschnitt des anzuschließenden Leiters:
8 .. 10 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.100 kg


