Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ersatzband mit Flexi-Sonde 20 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ersatzband mit Flexi-Sonde 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098903

  • Max. Suchtiefe - 20 cm

  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung - Nein

  • Leitungssortier-Funktion - Nein

  • Geeignet zur Suche von Holz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579989039

Sonepar Artikelnummer

120325928

Hersteller Artikelnummer

098903

Hersteller Typ

KB Plus 20-EB 101321D

Hersteller Artikel Nr.:

098903

Max. Suchtiefe:

20 cm

Geeignet für Arbeiten unter Spannung:

Nein

Leitungssortier-Funktion:

Nein

Geeignet zur Suche von Holz:

Nein

Geeignet zur Suche von Metall:

Ja

Geeignet zur Suche von Kunststoff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.320 kg