Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ersatzband mit Flexi-Sonde 30m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ersatzband mit Flexi-Sonde 30m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 098904

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 70199000

  • Gewicht - 0.420 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579989046

Sonepar Artikelnummer

120325929

Hersteller Artikelnummer

098904

Hersteller Typ

KB Plus 30-EB 101331D

Hersteller Artikel Nr.:

098904

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

70199000

Gewicht:

0.420 kg

Ersatzband mit Flexi-Sonde 30m Dietzel KB Plus 30-EB Kabeleinziehpumpe. Ersatz-Sondenkabel mit flexibler Sonde für Kabeleinziehgeräte, 30m Länge.