Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ersatzdichtungsring (Lippendichtring) Ø 110 mm, für KKR-PVC

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ersatzdichtungsring (Lippendichtring) Ø 110 mm, für KKR-PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 017491

  • Werkstoff - Gummi

  • Außendurchmesser - 110 mm

  • Innendurchmesser - 110 mm

  • Stärke - 9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579174916

Sonepar Artikelnummer

120496226

Hersteller Artikelnummer

017491

Hersteller Typ

KKDR 110

Hersteller Artikel Nr.:

017491

Werkstoff:

Gummi

Außendurchmesser:

110 mm

Innendurchmesser:

110 mm

Stärke:

9 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.018 kg

Ersatzdichtungsring (Lippendichtring) Ø 110 mm, für KKR-PVC, DIETZEL