Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ersatzmesser, Ø 16 mm, für Stanzzange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ersatzmesser, Ø 16 mm, für Stanzzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032571

  • Schnittbereich - 16 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 82073090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579325714

Sonepar Artikelnummer

120498317

Hersteller Artikelnummer

032571

Hersteller Typ

SZ/E 16

Hersteller Artikel Nr.:

032571

Schnittbereich:

16 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.597 kg

Ersatzmesser, Ø 16 mm, für Stanzzange, DIETZEL