Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Ersatzmesser, Ø 25 mm, für Stanzzange

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Ersatzmesser, Ø 25 mm, für Stanzzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 032573

  • Schnittbereich - 25 mm

  • BIT-Aufnahme - Nein

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 82073090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579325738

Sonepar Artikelnummer

120300547

Hersteller Artikelnummer

032573

Hersteller Typ

SZ/E 25

Hersteller Artikel Nr.:

032573

Schnittbereich:

25 mm

BIT-Aufnahme:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.042 kg

Ersatzmesser, Ø 25 mm, für Stanzzange, DIETZEL