DIETZEL - Ersatzmesser Univolt-Schneidezange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004777
Rohrdurchmesser - 0 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium - Nein
Geeignet für Kupfer - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579047777
Sonepar Artikelnummer
120059717
Hersteller Artikelnummer
004777
Hersteller Typ
USZ-S/EM
Hersteller Artikel Nr.:
004777
Rohrdurchmesser:
0 .. 32 mm
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Kupfer:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.069 kg


