DIETZEL - ESW 32 V4A 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109061
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
9002579047715
Sonepar Artikelnummer
121187653
Hersteller Artikelnummer
109061
Hersteller Typ
ESW 32 V4A 25M
Hersteller Artikel Nr.:
109061
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.270 kg


