DIETZEL - ESW 50 V4A 25M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109063
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579047760
Sonepar Artikelnummer
121187655
Hersteller Artikelnummer
109063
Hersteller Typ
ESW 50 V4A 25M
Hersteller Artikel Nr.:
109063
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 400 °C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.700 kg


