Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Fächerscheibe, Ø 6,4 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Fächerscheibe, Ø 6,4 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077603

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Geeignet für Schraubenmaß (metrisch) - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081896

Sonepar Artikelnummer

120006877

Hersteller Artikelnummer

077603

Hersteller Typ

FS 6

Hersteller Artikel Nr.:

077603

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Ausführung:

offene Außenverzahnung

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

11 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.001 kg

Fächerscheibe, Ø 6,4 mm, galvanisch verzinkt