DIETZEL - Falzklemme, M6x16 mm, drehbar, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 006266
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 11 mm
Klemmbereich - 8 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579062664
Sonepar Artikelnummer
120023814
Hersteller Artikelnummer
006266
Hersteller Typ
FKD/fv
Hersteller Artikel Nr.:
006266
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 11 mm
Klemmbereich:
8 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Falzklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.134 kg


