Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Federführungskopf, Ø 7 mm, Messing (VE=3Stk)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Federführungskopf, Ø 7 mm, Messing (VE=3Stk)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106336

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Führungshülse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84791000

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579035859

Sonepar Artikelnummer

120801178

Hersteller Artikelnummer

106336

Hersteller Typ

KB-FFK 7/3(1SK=3ST)

Hersteller Artikel Nr.:

106336

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Führungshülse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

0.030 kg

Federführungskopf, Ø 7 mm, Messing (VE=3Stk), DIETZEL