DIETZEL - Firstbügel, 180-260 mm, Ø 8 mm, mit Spannhalter, verstellbar, Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063968
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579639682
Sonepar Artikelnummer
120024043
Hersteller Artikelnummer
063968
Hersteller Typ
FB-SP180-260V2A
Hersteller Artikel Nr.:
063968
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.115 kg


