DIETZEL - Firstbügel,180-260mm,Ø8mm,Leitungsführung 40mm,mit Spannhalter,verstellbar,Niro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063956
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579639569
Sonepar Artikelnummer
120024031
Hersteller Artikelnummer
063956
Hersteller Typ
FB-SP40/180-260V2A
Hersteller Artikel Nr.:
063956
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180 .. 260 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.120 kg


